| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49353915 Herst.-Nr.: 16317 EAN/GTIN: 4250611863174 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight 4000K DLEX-152-CLL04-940-F Herausziehbares (85°) und drehbares (355°) Einbaudownlight mit einem Durchmesser von 152 mm, Einbautiefe 126 mm, passives Wärmemanagement, Aluminiumdruckguss, Einbauring aus Aluminiumdruckguss in weiß, RAL 9003, mit Bajonettverschluss, mit ESG-Abdeckung, Spiegelreflektor mit verschiedenen Abstrahlwinkeln, verschiedene Lichtfarben, verschiedene Leistungsaufnahmen, 13-26 W, LED Treiber auch einstellbar und dimmbar separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 81,38* | € 102,65* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,47* | € 102,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,36* | € 103,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,72* | € 106,93* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,37* | € 127,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|