| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49353914 Herst.-Nr.: 16402 EAN/GTIN: 4250611864027 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight 3000K DLFL140MOCMCLL04830N Einfach kardanisches Downlight, 30° Einstellwinkel, Aluminium High Purity Reflector mit 3 verschiedenen Abstrahlwinkeln, Hartglas-Abdeckung, auswechselbar mittels twist&lock System, LED Modul und Aluminium-Kühlkörper austauschbar (plug&play), passives Temperaturmanagement, Standardfarben weiß (RAL 9003) und schwarz, verschiedene Lichtfarben, verschiedene Farbwiedergaben, verschiedene Leistungsaufnahmen, LED Treiber auch einstellbar und dimmbar separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 76,81* | € 97,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,91* | € 97,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,77* | € 98,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,97* | € 101,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,88* | € 120,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|