Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Büroleuchte 4000K KENDOF40/40840VMSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Büroleuchte 4000K KENDOF40/40840VMSP
LED-Büroleuchte 4000K KENDOF40/40840VMSP
Artikel-Nr.:
     3517A-49353078
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20016
EAN/GTIN:
     4251349800165
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Büroleuchte 4000K KENDOF40/40840VMSP

Stehleuchte, schlichtes modernes Design, bildschirmarbeitsplatztauglich und effizient mit UGR<19 und 85 lm/W, Touchdim-Panel, unten mikroprismatisch / oben opal, effiziente Leuchte in modernem Design für den gehobenen Anspruch, MSP Variante mit Präsenzmelder.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
288
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 445,25*
€ 523,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 468,99*
€ 551,45*
Frei Haus
ab € 475,86*
€ 556,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 495,39*
€ 580,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,45*
€ 656,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,17*
€ 647,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,95*
€ 619,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,71*
€ 601,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20000
ab € 452,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.