Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49153700 Herst.-Nr.: 670400 EAN/GTIN: 4048962372588 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 5,0x40 SK blvz VG PZ 670400 Die fischer PowerFast II FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenbehandlung: | beschichtet | Farbe: | Zink | Mit Antihaftbeschichtung: | ja | Länge: | 12 mm | Senkkopf: | ja | Kopfbohrung: | nein | Mit Fräsrippen unter dem Kopf: | ja | Kopfdurchmesser: | 6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,96* | € 15,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,17* | € 15,37* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,68* | € 16,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,25* | € 16,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,26* | € 19,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02852* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|