Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Vollgewinde, VE 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Vollgewinde, VE 500
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Vollgewinde, VE 500
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Vollgewinde, VE 500
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Vollgewinde, VE 500
Artikel-Nr.:
     5417F-p1345705
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670400
EAN/GTIN:
     4048962372588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5,0x4...
Die Fischer PowerFast II FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
34
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
Mit Fräsrippen:
Nein
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
500
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
10
ETA-Zulassung:
ja
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Oberfläche:
verzinkt blau
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x40, Fischer, PowerFast, II, 5, x
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,10*
3 Tage
15000
€ 6,40*
ab € 11,17*
€ 15,37*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 16,33*
€ 5,00*
ab € 12,25*
€ 16,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 17,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.