| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49061505 Herst.-Nr.: 100022207 EAN/GTIN: 4018359311353 |
| |
|
| | |
| TG-Spleißkassette m.12x9/125,farbig 100022207 Spleißkassette mit Pigtails montiert, 12 x 9/125, OS2, 2m, ST, eingefärbt, spleißfertig abgesetzt, Metallgehäuse Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Spleißschutz: | 12 | Geeignet für Anzahl Spleißhalter: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,49* | € 66,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,44* | € 68,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,48* | € 69,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,06* | € 75,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,52* | € 76,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|