Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A/I-V(ZN)H 24G50/125 T2000 Mini-Breakout Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-49005525
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     GUMT224.002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I-V(ZN)H
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

A/I-V(ZN)H 24G50/125 T2000 Mini-Breakout Kabel

A/I-V(ZN)H 24G50/125 T2000 Mini-Breakout Kabel
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Mit Zugentlastung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, lwl innenkabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 3,90*
Lager 3517
2100
Frei Haus
ab € 3,77958*
€ 3,90958*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2100 Meter
€ 3,90958*
€ 4,6524
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 3,87958*
€ 4,6167
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 3,80958*
€ 4,5334
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 3,77958*
€ 4,4977
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,77958* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Meter
Mindestbestellmenge: 2100 Meter ( entspricht € 8.210,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.