Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung YF2L15-050UH1XLEAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48987536
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2099626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlußleitung 5m

Anschlussleitung YF2L15-050UH1XLEAX

Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YF2L15-050UH1XLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, L-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 5 m, 5-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt, Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
8,2 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,23*
€ 98,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,17*
€ 99,34*
Frei Haus
ab € 80,36*
€ 103,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.