Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung YF2A18-150UA5XLEAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48986329
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2095679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung 15m

Anschlussleitung YF2A18-150UA5XLEAX

Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YF2A18-150UA5XLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, A-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Zulassungen: UL, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 15 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt, Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich, Schleppkettenbetrieb, Roboter
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
5,8 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,36*
€ 84,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,45*
€ 84,88*
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 86,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.