| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48974584 Herst.-Nr.: 6054786 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor UP56-2141C8 Füllstandsensoren, UP56, UP56-2141C8, Prozessanschluss: 2'' NPT, Ausgangssignal: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Gehäusematerial: PVDF, PBT, TPU, Tastweite im Behälter: 350 mm ... 3.400 mm, Tastweite im Tauchrohr: 350 mm ... 8.000 mm, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Prozesstemperatur: 25 °C ... +70 °C, Prozessdruck: 0 bar . Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 9..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 813,70* | € 894,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 822,92* | € 903,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|