Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 4,8x32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 4,8x32mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H zn 4,8x32mm HP
Artikel-Nr.:
     3517A-48876765
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6068/001/01 4,8x32
EAN/GTIN:
     4026303719247
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 4,8x32

Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser ST:
4,8
Länge:
32 mm
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0137*
€ 0,0225*
3 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,0177*
€ 0,0247*
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,02394*
€ 0,03274*
1000
€ 3,90*
ab € 0,02704*
€ 0,03704*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03274*
€ 0,03896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02394*
€ 0,02849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 32,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.