Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack ACCU-LiFeP #28003816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack ACCU-LiFeP #28003816
Akkupack ACCU-LiFeP #28003816
Artikel-Nr.:
     3517A-48874747
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28003816
EAN/GTIN:
     9006210772011
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-pack 6-zellen

Akkupack ACCU-LiFeP #28003816

Hochtemperatur LiFePO4-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten, Low profile -Querschnitt mit abnehmbaren Endkappen, Eingebaute Schutzfunktionen, Elektronisch geregeltes Temperaturmanagement, Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
19,2 V
Kapazität:
7,2 mAh
Länge:
232 mm
Breite:
59 mm
Akkupack:
nein
Gewicht:
555 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku packs, tridonic akku-pack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,42*
€ 116,62*
Frei Haus
ab € 95,86*
€ 121,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.