Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h AXD365M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h AXD365M
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h AXD365M
Artikel-Nr.:
     3517A-48871399
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     AXD365M
EAN/GTIN:
     4250600708073
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h AXD365M

Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 mit spezieller Optik für die Rettungswegbeleuchtung mit Notversorgung über Einzelbatterie. Gefertigt gem. DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22. Leuchte geeignet für die Deckenmontage. Erwiesen eingeschränkt ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3. Sichtbarer Gehäuseteil aus Kunststoff. Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,38*
€ 356,03*
Frei Haus
ab € 294,69*
€ 359,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,03*
€ 423,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,76*
€ 375,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
BSKG.M
ab € 89,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.