Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48786908 Herst.-Nr.: 231370 EAN/GTIN: 4024163156363 |
| |
|
| | |
| LED-Pollerleuchte 231370 Die indirekt abstrahlende Standleuchte STONE der ARROCK Serie wird aus dem Naturstein Basalt gefertigt und ist mit einer integrierten Premium LED versehen. Mit der Schutzart IP44 ist die Standleuchte für den Außenbereich geeignet. Zur einfachen Montage ist optional ist ein Erdspieß verfügbar. Der Anschluss erfolgt aufgrund des bereits integrierten LED-Treibers an 230V Netzspannung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Lichtsensor: | nein | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Fußplatte: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 171,27* | € 200,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 185,19* | € 216,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 191,61* | € 225,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,07* | € 233,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,76* | € 241,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|