| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48757224 Herst.-Nr.: 4.0271.03.10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwimmbecken-Scheinwerfer QT12 100W 12V AC 4.0271.03.10 Geeignet für Wassertiefe bis 3 m, für alle gängigen Beckentypen, mit 13 mm Blende, Abdeckung klar, Ausstrahlwinkel symmetrisch, 80° horizontal und asymmetrisch 45° vertikal, Wechsel des Leuchtmittels ohne Ablassen des Wassers möglich, Lieferung mit angeschlossenem Spezialunterwasserkabel 3 m Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Nennspannung: | 12 V | Schutzart (IP): | IP68 | Geeignet für Lampenleistung: | 100 W | Leuchtmittel: | NV-Halogenlampe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 387,34* | € 449,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 388,44* | € 449,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 392,29* | € 453,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|