Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 730 5XA7783E2D1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 730 5XA7783E2D1A
LED-Fluter 730 5XA7783E2D1A
Artikel-Nr.:
     3517A-48738739
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7783E2D1A
EAN/GTIN:
     4058352855027
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 730 5XA7783E2D1A

Floodlight FL 21 midiFluter,LED,31.290lm730,EVG, Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.073,21*
€ 1.210,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.075,64*
€ 1.211,12*
Frei Haus
ab € 1.081,76*
€ 1.222,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,11*
€ 1.440,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,71*
€ 1.433,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,77*
€ 1.376,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,99*
€ 1.333,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,21*
€ 1.277,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.