Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 3000K silber 612163.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 612163.004, 10 W, 520 lm, 612163.004 830, silber, on/off Pollerleuchten, D
RZB 612163.004, 10 W, 520 lm, 612163.004 830, silber, on/off Pollerleuchten, D
Artikel-Nr.:
     3517A-48715627
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612163.004
EAN/GTIN:
     4051859346654
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 3000K silber 612163.004

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 305,46*
€ 355,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,80*
€ 359,68*
Frei Haus
ab € 311,73*
€ 363,22*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 317,86*
€ 368,38*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 341,73*
€ 393,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,68*
€ 428,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,70*
€ 409,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,30*
€ 400,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,80*
€ 368,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.