Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K anthrazit 722142.1131.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Lightstream LED Maxi 722142.1131.1 328W 27700lm 840 anth on/off Strahler
RZB Lightstream LED Maxi 722142.1131.1 328W 27700lm 840 anth on/off Strahler
Artikel-Nr.:
     3517A-48715347
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722142.1131.1
EAN/GTIN:
     4051859423072
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Strahler 4000K anthrazit 722142.1131.1

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 601,93*
€ 685,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 603,85*
€ 685,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 603,35*
€ 686,59*
Frei Haus
ab € 606,21*
€ 691,74*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 650,91*
€ 732,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,46*
€ 815,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,43*
€ 802,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,22*
€ 786,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,89*
€ 763,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,93*
€ 716,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982638.003
ab € 37,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982005.000
ab € 102,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982005.0031
ab € 123,43*
Zubehör
RZB Leuchten
982002.000
ab € 71,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982002.0031
ab € 92,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982046.000
ab € 87,41*
Zubehör
RZB Leuchten
982046.0031
ab € 109,76*
Zubehör
RZB Leuchten
982478.0031
ab € 67,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.