Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9927


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9927
Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9927
Artikel-Nr.:
     3517A-48368712
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     9927
EAN/GTIN:
     4046382099276
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Diamant-Trockenbohrkrone TITANIUM, GELB 9927

DIA-TROCKENBOHRKR. TITANIUM II 252RDX400 1 1/4"
GELB
Weitere Informationen:
Nennmaß:
252 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Größe Aufnahmesystem:
1/4 Zoll
Arbeitstiefe:
400 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant trocken bohrkrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 628,39*
€ 730,15*
Frei Haus
ab € 635,48*
€ 736,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,15*
€ 868,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,62*
€ 852,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,77*
€ 786,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,15*
€ 764,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,39*
€ 747,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.