Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 3000K agila-A #60622034170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 3000K agila-A #60622034170
LED-Einbauleuchte 3000K agila-A #60622034170
Artikel-Nr.:
     3517A-48365608
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60622034170
EAN/GTIN:
     4020863419654
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe

LED-Einbauleuchte 3000K agila-A #60622034170

Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken, weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016. Lichtverteilung direkt strahlend mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,34*
€ 222,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,36*
€ 235,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.