Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 11x1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 11x1
Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 11x1
Artikel-Nr.:
     3517A-48351521
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1552/000/17 11x1
EAN/GTIN:
     4001796057823
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring

Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 11x1

Sicherungsring für Wellen DIN 471 blank Polybeutel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Maß:
10,2 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Stärke:
1 mm
Geeignet für Achsen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,44*
€ 2,18*
€ 3,90*
ab € 1,63*
€ 2,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.