| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48269721 Herst.-Nr.: 81145160 EAN/GTIN: 4251433992370 |
| |
|
| | |
| Reduzierring, D = 230mm Di 150mm 81145160 Reduzierring zu Einbaudownlight, struktursilber, quadratisch. Reduzierring für Einbaudownlights, Durchmesser 230 mm, Innendurchmesser 150 mm, Stärke 1,5 mm, mit drei Befestigungsfedern für den Ring an sich im Teilkreis von 180 mm Material: Stahl, . Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montageplatte | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Werkstoff: | Stahl | Höhe: | 1,5 mm | Durchmesser: | 230 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 25,11* | € 25,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,83* | € 30,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,10* | € 31,06* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 22,47* | € 31,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,51* | € 32,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|