Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH VB 8x12E9 OS2 5kN 60019688-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-47750567
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019688-CPR
EAN/GTIN:
     4065624016970
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH VB 8x12E9 OS2 5kN 60019688-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 96 SM2D Artikel-Nr. 60019688 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 96E9 OS2 5kN LWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 96 -Fasern Singlemode OS2. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
96
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,49748*
€ 2,59748*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,49*
€ 2,69*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 69,00*
ab € 2,6643*
€ 2,7743*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.