Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LFN-R1X150/40DA-PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LFN-R1X150/40DA-PR
Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LFN-R1X150/40DA-PR
Artikel-Nr.:
     3517A-47553835
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0560028
EAN/GTIN:
     4029299462890
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LFN-R1X150/40DA-PR

Einzelleuchte für die Deckenmontage oder Wandmontage. Leuchtengehäuse aus verwindungssteifem profiliertem Stahlblech, weiß kunstharzbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Aufgesetzte Kunststoffstirnteile aus UV-stabilisiertem weißem PC. Schutzartbedingte, nahtfrei umlaufend geschäumte 2-Komponentendichtung zwischen Wanne und Leuchtengehäuse. Dichtungsronde zur Abdichtung der Befestigungsöffnung zwischen Befestigungsfläche und Leuchtengehäuse.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,44*
€ 201,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,62*
€ 201,84*
Frei Haus
ab € 170,04*
€ 209,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200057
ab € 19,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200053
ab € 21,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203228
ab € 20,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200058
ab € 23,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203234
ab € 25,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200054
ab € 14,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200055
ab € 18,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203231
ab € 24,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201815
ab € 3,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200246
ab € 10,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200247
ab € 15,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201257
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.