Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modultragprofil Pro35 100mm 120020-00100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modultragprofil Pro35 100mm 120020-00100
Artikel-Nr.:
     3517A-47464724
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     120020-00100
EAN/GTIN:
     4262371513923
Suchbegriffe:
Modultragprofil
PV-Montageprofil
PV-Montageschiene

Modultragprofil Pro35 100mm 120020-00100

Das 100 mm lange Profilstück wird in Verbindung mit Rapid Pro L zum gebrauchsfertigen Montagekit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
ja
Länge:
0,1 m
Breite:
30 mm
Höhe:
35 mm
Widerstandsmoment Wx:
1772,3 mm³
Widerstandsmoment Wy:
1708 mm³
Gewicht:
0,622 kg/m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.