Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckertrafo E-POINT 55 C mt-chr 156061mcgy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckertrafo E-POINT 55 C mt-chr 156061mcgy
Anbausteckertrafo E-POINT 55 C mt-chr 156061mcgy
Artikel-Nr.:
     3517A-47158833
Hersteller:
     Bruck
Herst.-Nr.:
     156061mcgy
EAN/GTIN:
     4024913488607
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Anbausteckertrafo E-POINT 55 C mt-chr 156061mcgy

Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
10..35 W
Farbe:
mattchrom
Höhe:
49 mm
Durchmesser:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.