Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 930 MT76763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul 930 MT76763
Artikel-Nr.:
     3517A-47069996
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76763
EAN/GTIN:
     4020856767632
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor

LED-Modul 930 MT76763

LED-Modul KOIN 1200 cd. Lichtstarkes, dimmbares KOIN LED-Modul (Ø 50mm) mit 50.000 Stunden Lebensdauer, ersetzt PAR16/MR16-Reflektoren. Abstrahlwinkel 38°, Lichtfarbe warmweiß (3000K) CRI 97. Wird geliefert inklusive superkompaktem LED-Treiber (DC 27-42V, 180mA), der durch 68mm Deckenausschnitte und in enge Zwischenräume passt.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7,6 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
180 mA
Betriebsspannung:
230 V
Lampenspannung:
27..42 V
Anzahl der LEDs:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 17,75*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 13,59*
€ 20,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,67*
€ 20,13*
€ 3,90*
ab € 15,42*
€ 22,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.