| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47058178 Herst.-Nr.: 34577 EAN/GTIN: 4034451345775 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 4000K 34577 Mit einem Abstrahlwinkel von 120° und hoher Lichtausbeute ersetzt dieses Produkt konventionelle Leuchtstofflampen in der Leistungsklasse 58 Watt. Industrieprodukt für Büros, Hallen, Ausstellungs- und Verkaufsflächen, Supermärkte. Energieeffizienzklasse: Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: >15000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 100..240 V | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 32 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 3500 lm | Lampenlichtausbeute: | 109 lm/W | Lichtstärke: | 200 cd | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,81* | € 40,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,95* | € 40,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,76* | € 42,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,36* | € 44,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,74* | € 51,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|