Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe 12x47mm G9 230V 2700K 270° 34472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-47051689
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34472
EAN/GTIN:
     4034451344723
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
LED Röhre

LED-Röhrenlampe 12x47mm G9 230V 2700K 270° 34472

kompakte G9-LED-Röhre, ermöglicht stufenloses Dimmen und funktioniert mit den meisten handelsüblichen Glühlampendrehdimmern, ideal für den Einsatz in dekorativen Leuchten. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
2 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
170 lm
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,89*
€ 11,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 11,50*
€ 3,90*
ab € 8,94*
€ 13,01*
€ 5,95*
ab € 9,08*
€ 13,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,97*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.