Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46967944 Herst.-Nr.: 4008321825520 EAN/GTIN: 4008321825520 |
| |
|
| | |
| LED-Konverter 700mA, 35W OTe35/220..240/700PC Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Dimmbar über Phasenan-/abschnitt. Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse für Verbau in engsten Einbauverhältnissen. Kompatibel zu vielen gängigen Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmern. Anwendungsgebiete: Optionale Kabelklemme E-Style für unabhängige Montage (nicht im Lieferumfang enthalten). Geeignet für Installationen im Innenbereich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,95* | € 25,95* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 22,91* | € 27,40* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,96* | € 33,34* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,83* | € 35,85* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,63* | € 38,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|