| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46951112 Herst.-Nr.: 82941 EAN/GTIN: 4034451829411 |
| |
|
| | |
| DMX LED-Steuerung OP4 50 Kanäle schwarz 82941 DMX LED Operator 4 - 50 Steuerkanäle, die nur zur Ansteuerung passender LED-Effekte genutzt werden können (RGB), 4 LED Scheinwerfer können unabhängig voneinander angesteuert werden, Select-Color-Modus, um einzelne Farben auszuwählen, 11 interne Programme, Auto-Modus zum Durchlaufen aller Programme, Musiksteuerung über das eingebaute Mikrofon oder Cinch-Buchse, Pause Funktion, Black-Out-Funktion, LCD-Anzeige und Kontroll-LEDs zeigen den aktuellen Bedienmodus an, Program-Select-Fader zur Einstellung der internen Programme, Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit, Empfindlichkeit-Fader zur Einstellung der Strobe-Frequenz, zusätzliche Nebelmaschinentaste zum direkten Ansteuern einer DMX-Nebelmaschine (CH-49/50), zur stehenden Montage vorgesehen: optionaler Einbau möglich, Spannungsversorgung über beiliegendes Netzteil Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Gehäuse: | Metallgehäuse | Ausgangsspannung: | 12..0 V | Ausgangsleistung: | 3,6 W | Länge: | 320 mm | Breite: | 190 mm | Höhe: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,76* | € 154,23* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 124,51* | € 154,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,98* | € 170,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,86* | € 194,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,63* | € 246,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|