Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recharge Accu Recycled AA 1,2V/1200mAh/NiMH 56816 Bli.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Recharge Accu Recycled AA 1,2V/1200mAh/NiMH 56816 Bli.2
Recharge Accu Recycled AA 1,2V/1200mAh/NiMH 56816 Bli.2
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-46764616
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56816101402
EAN/GTIN:
     4008496979035
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Recharge Accu Recycled AA 1,2V/1200mAh/NiMH 56816 Bli.2

Der VARTA RECHARGE ACCU Recycled AAA mit 2100mAh Kapazität besteht zu 11 Prozent aus recyceltem Material und ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung. Die umweltfreundlichen Akkus sind mit allen Ladegeräten und Geräten mit hohem Stromverbrauch wie Digitalkameras, Spielzeug, Taschenlampen und Gamecontrollern kompatibel. Der nachhaltige Akku in hoher Qualität ist hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar und hat eine sehr geringe Selbstentladung.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2100 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
398
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,26*
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 2,50*
4 Tage
24
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,93*
€ 2,51*
3 Tage
18
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,99465*
€ 2,59465*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,67*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57680 101 401
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.