Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät Modbus RTU 50600V EM220-RTU-4DI2DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messgerät elektrische Größen, 50…600 V, Modbus RTU
Messgerät elektrische Größen, 50…600 V, Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     3517A-46678036
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760051005
EAN/GTIN:
     6944169818219
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Messgerät Modbus RTU 50600V EM220-RTU-4DI2DO

Ermöglicht das detaillierte Messen der von Produktionsanlagen.
Weitere Informationen:
Amperemeter:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Abtastfrequenz:
14,4 Hz
Display:
LCD
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 113,89*
€ 141,97*
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,20*
€ 142,59*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,69*
€ 154,44*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 166,08*
€ 205,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
3068970000
€ 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.