| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46557814 Herst.-Nr.: 97719 EAN/GTIN: 4015394093817 |
| |
|
| | |
| Steckdosen-Kombination 97719 MENNEKES Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Polycarbonat-Gehaeuse 225x118 mm (HxB) mit Kragen 16A5p elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappe Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.02 1 Schutzkontaktsteckdose (Typ F) 16A 2p+E 230V 1 LS-Schalter 16A 1p C Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M25 oben (offen) 1 M32 oben (verschlossen) 2 M25 unten (verschlossen) Klemme fuer 1 Leitung bis 5 x 10 mm² Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 1 | Absicherung: | LS-Schalter | Fehlerstrom-Typ: | sonstige | FI-Schutzschalter: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 224,01* | € 264,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 228,14* | € 267,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 231,83* | € 271,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,75* | € 271,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,83* | € 274,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|