| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46533684 Herst.-Nr.: 09210153001 EAN/GTIN: 5713140040489 |
| | |
|
| | |
| Kontakteinsatz Crimp 09210153001 Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 15, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm² Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 15 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 15 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 10 A | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,46* | € 8,71* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,2988* | € 8,7269* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 6,54036* | € 8,82036* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,57203* | € 8,86203* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,60* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|