Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46466643 Herst.-Nr.: 414004 EAN/GTIN: 8424450185308 |
| | |
|
| | |
| Hochgeflechts-Koaxkabel UV-b.LSOH 500m Tr. SK2003plus-T Koaxkabel UV-beständig, halogenfrei und flammwidrig, sehr hohes Schirmungsmaß, Gasinjection Dielektrikum mit geklebter Aluminiumfolie, Meteraufdruck, hohe Alterungsbeständigkeit. CE Weitere Informationen: | | Innenleiter-Durchmesser: | 1,02 mm | Innenleiter-Material: | Kupfer | Innenleiter-Oberfläche: | blank | Innenleiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Außenleiter-Durchmesser: | 4,6 mm | Außenleiter-Material: | Kupfer | Außenleiter-Oberfläche: | verzinnt | Außenleiter-Form: | Folie + Geflecht | Dielektrikum: | Polyethylen, geschäumt (Foam PE) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 500 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,879* | € 0,909* | | | | | | | | | 500 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 0,88436* | € 0,91436* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,91385* | € 0,94385* | | | | | 22 Tage | | | 500 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,9875* | € 1,0175* | | | | | 21 Tage | | | 500 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter | Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 454,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|