Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte 625 CDPLED3900nwETDD Belviso C1 #6066251


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauleuchte 625 CDPLED3900nwETDD Belviso C1 #6066251
Einbauleuchte 625 CDPLED3900nwETDD Belviso C1 #6066251
Artikel-Nr.:
     3517A-46091117
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6066251
EAN/GTIN:
     4018242270392
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte 625 CDPLED3900nwETDD Belviso C1 #6066251

LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Mit vier integrierten LED Paneelen. Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für Systemmaß 625 mm x 625 mm, Für Deckenausschnitte 580 mm x 580 mm, Einbautiefe = 330 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 487,42*
€ 567,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 495,29*
€ 572,26*
€ 5,95*
ab € 492,92*
€ 572,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 522,95*
€ 604,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 526,31*
€ 609,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,90*
€ 719,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,91*
€ 710,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,26*
€ 686,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,12*
€ 666,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,95*
€ 622,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7214251
ab € 488,65*
Ähnlich
TRILUX
7214240
ab € 442,10*
Ähnlich
TRILUX
7938362
ab € 828,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.