Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-TRASP-STRIPS-""V""-WH 83290141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "V", (B) 2.3 mm, weiß, 83290141
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "V", (B) 2.3 mm, weiß, 83290141
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "V", (B) 2.3 mm, weiß, 83290141
Artikel-Nr.:
     3517A-45878963
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83290141
EAN/GTIN:
     4044776789086
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

3M-TRASP-STRIPS-""V""-WH 83290141

Einfaches Etikett "
Trasp strips "
"
V"
"
WH"

Einfaches Etikett
Aufdruck: V
weiß
Polyvinylchlorid
Halogenfrei
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
2,3 mm
Höhe:
8,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 61,29*
€ 80,24*
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 80,36*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 78,06*
€ 141,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.