Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband doppelseitig 19mmx3m,gr.,f.Metall 4611193


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband doppelseitig 19mmx3m,gr.,f.Metall 4611193
Klebeband doppelseitig 19mmx3m,gr.,f.Metall 4611193
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45860666
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000072168
EAN/GTIN:
     4046719675586
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband

Klebeband doppelseitig 19mmx3m,gr.,f.Metall 4611193

3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
3 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
48
€ 6,99*
ab € 9,82*
€ 11,74*
3 Tage
54
12
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 11,80*
1 Tag
84
12
€ 5,45*
ab € 9,84*
€ 11,86*
1
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 11,89*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 10,12*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7000110510
€ 58,05*
Sonstiges
3M
7000004798
€ 6,58*
Sonstiges
3M
7000071716
€ 18,48*
Sonstiges
3M
7000071715
€ 0,32*
Sonstiges
3M
7000027560
€ 3,83*
Sonstiges
3M
7100182554
€ 37,25*
Sonstiges
3M
7100150191
€ 63,88*
Sonstiges
3M
7000028550
€ 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.