SKINTOP-MS-SC-PG-13,5 MS-SC Pg13,5
Kabelverschraubung SKINTOP® MS-SC PG 13.5
Kabelverschraubung
PG 13,5
Klemmbereich (min./max.): 5 - 12 mm
Schlüsselweite 1: 22
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min)
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: Die Variante XL ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet
Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich
Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Maschinen- und Anlagenbau
Telekommunikation
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Automatisierungstechnik
Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern
Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen
Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser
Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage
Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt
Für Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation
Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet