Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 1.5 mm² APGTB1.5FT3C/1DLBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbare Klemme, PUSH IN, blau, 1.5, 1.5 mm², 17.5 A, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
Steckbare Klemme, PUSH IN, blau, 1.5, 1.5 mm², 17.5 A, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
Artikel-Nr.:
     3517A-42360662
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2675720000
EAN/GTIN:
     4050118716467
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 1.5 mm² APGTB1.5FT3C/1DLBL

Reihenklemme für Steckverbindungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 4,98*
ab € 0,6582*
€ 0,8682*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,6534*
€ 0,8734*
50
€ 3,90*
ab € 0,668*
€ 0,888*
11 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,6813*
€ 0,8913*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8251*
€ 1,0751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8682*
€ 1,03316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8582*
€ 1,02126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7882*
€ 0,93796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7482*
€ 0,89036
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6582*
€ 0,78326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
€ 0,53414*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
€ 0,46574*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
€ 0,46574*
Zubehör
Weidmüller
1514490000
€ 0,19763*
Zubehör
Weidmüller
2489090000
€ 0,5966*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.