| |
|
| Artikel-Nr.: 3500-ERT-TTTK058X075Z40 Herst.-Nr.: ERT-TTTK058X075Z40 EAN/GTIN: 4059312151876 |
| |
|
| | |
| - Thermo Etiketten (58 x 75 mm) mit einem feuchtigkeits- und frostbeständigen Spezialklebstoff - starke permanente Haftung bei -60°C Außentemperatur
- Lebensmitteletiketten aus holzfreiem Thermo-Top Papier für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln - Etiketten geeignet für Bizerba Waagen
- Lieferumfang: 800 Tiefkühl-Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1,57 Zoll (40 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
- Druckverfahren: Thermodirekt - Rollenbreite 60 mm und Rollenaußen-Ø 117 mm
- Ideal für Anwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen und feuchten Umgebungen - Anbringung auch auf bereits gefrorenen, leicht feuchten Verpackungen möglich
Tiefkühletiketten 58 x 75 mm auf 1,57 Zoll (40 mm) Rollenkern aus beschichtetem Thermo-Top Papier. Die Thermodirekt Etiketten besitzen einen Spezialklebstoff für Tiefkühlanwendungen. Sie eignen sich ideal für eine feste Verklebung auf Verpackungen, Kartonagen oder Ähnlichem und garantieren eine perfekte Haltbarkeit in Kühlregalen, Gefrierschränken, Tiefkühllagern oder vergleichbaren Orten. Dank der Beschichtung haben die Thermo-Top-Etiketten einen Oberflächenschutz, der die Gefrier-Etiketten widerstandsfähiger als unbeschichtete Etiketten macht. Bedrucken können Sie die thermosensitiven Etiketten mit einem Standard- und Industriedrucker im Thermodirektdruckverfahren. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Kompatibilität: | Bizerba | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Top Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 58 mm | Höhe: | 75 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | extrem permanent (Tiefkühlgeeignet) | Druckerkompatibilität: | Bizerba | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 117 mm | Rollenbreite: | 60 mm | Rollenkern: | 1,57 Zoll (40 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Gefrier-Etiketten, Gefrieretiketten, Tiefkühl-Etiketten, Tiefkühletiketten, thermodirekt-etiketten 40mm, etiketten rolle, etikettenrolle labelident |
| | |
| |