Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-5035232 Herst.-Nr.: 5035232 EAN/GTIN: 4013674035236 |
| |
|
| | |
| Für Geräte mit hohem Stromverbrauch - schnelle und hohe Stromabgabe Profis und Vielanwender verwenden gerne Akkus der höchsten Kapazität. Diese Akkus sind somit ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. Bei diesen Akkus mit hoher Kapazität kann innerhalb kurzer Zeit ein Maximum an Strom abgegeben werden. Die Selbstentladung spielt hierbei keine Rolle. Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar. Zuverlässig ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten. Kein Memory-Effekt Dank neuester Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen. - AAA Akku 1100 (min.1050mAh) 1,2V: Hochleistungs-Akku für hohen Strombedarf wie Kamera, Blitz & Modellbau
- PERFORMENCE: Hochstrom- & Schnellladefähig, kein Memory-Effekt sowie extrem Kälte- & Hitzebeständig
- EINSATZBEREIT: Vorgeladen und sofort einsatzbereit. Wir empfehlen die Akkus vor Gebrauch oder Einlagerung aufzuladen
- RESSOURCEN schonen: Hohe Qualität für bis zu 1000 Aufladungen - ersetzt 1000 Einwegbatterien. Frei von gefährlichen Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber oder Blei & extrem langlebig
- INKLUSIVE: Designed und geprüft in Deutschland, 2 Jahre Herstellergarantie sowie kompetenter Kundenservice #alwaysPoweredbyANSMANN
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, nimh akku aaa, 3aaa, rechargeable, battery, batteries, telefon |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3475 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 6,83* | € 8,88* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 7,13* | € 9,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,14* | € 10,54* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 8,12* | € 10,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,56* | € 11,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,7075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|