Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-4000740 Herst.-Nr.: 4000740 EAN/GTIN: 4013674407408 |
| |
|
| | |
| Ordnen Sie Ihre Akkus, Batterien Wer kennt es nicht, Akkus liegen ungeordnet in der Schublade oder noch schlimmer kreuz und quer im Wege. Nicht nur, dass die Unordnung stört, dabei können Akkus kurgeschlossen werden und können sich ungewollt entladen. Für bis zu 4 Zellen der Grüße AAA/ AA Die Akkubox garantiert optimale Aufbewahrung für bis zu 4 Stück Micro AAA / Mignon AA. Die eine Seite ist genau für die Abmessungen der AAA konstruiert, die andere Seite der Box für die Abmessungen der AA. Somit können die Akkus mit bestem Halt transportiert werden. Schluss mit ungewollter Entladung! Kein Kurzschluss! In der Akkubox sind die 9V-Blöcke nicht nur optimal aufgeräumt, sie bietet gleichzeitig optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. Vor allem schützt die Box durch ordentliche Lagerung vor ärgerlicher Entladung, was bei einem Transport oder herumliegen loser Akkus häufig vorkommt. Außerdem kann durch die Nutzung der Aufbewahrungsbox ein Kurzschluss ausgeschlossen werden. Ideale Größe für den Transport, auf Reisen und Zuhause Durch die spezielle Form mit abgerundeten Ecken passt die Box in jede Tasche und kann sogar in der Hosentasche bequem transportiert werden. Somit stehen Ihnen auch unterwegs immer einsatzbereite Akkus bereit. Somit der ideale Begleiter für Freude der digitalen Fotografie. Beste Verarbeitung Wie bei allen ANSMANN Produkten, wurden auch bei der Batteriebox nur beste Materialien verwendet. Der Verschluss ist zuverlässig und sicher. Die Akkus sind während dem Transport bestens in der Box "aufgehoben". Selbstverständlich ist die Veschlusslasche robust und dennoch supereinfach zu öffnen und wieder zu schließen. Unser Tipp: Möchten Sie auch leere Batterien lagern - so legen Sie diese ganz einfach umgekehrt in der Aufbewahrungsbox. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 0,78* | € 1,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,94* | € 1,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 0,90* | € 1,40* | | | | Lager 3475 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,72* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|