Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku LED Kopflampe 250 Lumen Sensor gesteuert - Stirnlampe HD250RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Akku LED Kopflampe 250 Lumen Sensor gesteuert - Stirnlampe HD250RS
ANSMANN Akku LED Kopflampe 250 Lumen Sensor gesteuert - Stirnlampe HD250RS
ANSMANN Akku LED Kopflampe 250 Lumen Sensor gesteuert - Stirnlampe HD250RS
ANSMANN Akku LED Kopflampe 250 Lumen Sensor gesteuert - Stirnlampe HD250RS
ANSMANN Akku LED Kopflampe 250 Lumen Sensor gesteuert - Stirnlampe HD250RS
ANSMANN Akku LED Kopflampe 250 Lumen Sensor gesteuert - Stirnlampe HD250RS
ANSMANN Akku LED Kopflampe 250 Lumen Sensor gesteuert - Stirnlampe HD250RS
ANSMANN Akku LED Kopflampe 250 Lumen Sensor gesteuert - Stirnlampe HD250RS
ANSMANN Akku LED Kopflampe 250 Lumen Sensor gesteuert - Stirnlampe HD250RS
Artikel-Nr.:
     3475-1600-0224
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0224
EAN/GTIN:
     4013674139873
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

2 Leuchten – für Nah und Fern

Die Stirnlampe verfügt über zwei Leuchten: Eine 5W Cree LED mit Reflektorsystem für gebündeltes Licht in der Ferne, sowie eine 4W COB LED für eine breite und homogene Ausleuchtung des Nahbereichs

Leuchtmodi und Sensor-Steuerung

Über die beiden gummierten Knöpfe können die Leuchtmodi gewählt, sowie in den Sensormodus geschalten werden. Der Leuchtmodus kann wie folgt gewählt werden:

  • 100% COB- & Cree-LED (250 Lumen)
  • 100% Cree-LED (140 Lumen)
  • 100% COB-LED (150 Lumen)
  • 30% COB-LED (45 Lumen)

Im Sensormodus kann die Lampe über eine einfache Wischbewegung mit der Hand ca. 10cm vor der Lampe ein- und ausgeschalten werden. Dadurch muss man die Kopflampe nicht berühren, was sie in der Werkstatt z.B. vor Öl und Schmutz bewahrt oder im Winter auch mit dicken Handschuhen bedienbar macht

Integrierter Li-Po Akku

Der integrierte Lithium-Polymer Akku mit 1200mAh ermöglicht eine Leuchtdauer von max. 9h (Cree LED auf 100% - COB LED aus) sowie 4h mit beiden LEDs auf 100%. Über das mitgelieferte Micro-USB Kabel kann die Stirnleuchte über jeden USB aufgeladen werden. Eine Status-LED zeigt den Ladestand an (rot oder grün)

Verstellbarer Lampenkopf

Der Lampenkopf ist in mehreren Stufen um max. 45° verstellbar und garantiert somit eine optimale Ausleuchtung in allen Situationen

Schutzklasse IP54

Schutz gegen Staub und allseitiges Spritzwasser

Multifunktionaler Einsatz

Die Stirnlampe ist sowohl für den Hobbybereich wie Joggen, Camping, Radfahren und Angeln geeignet, als auch im professionellen Einsatz in der Industrie, im Handwerk, bei Rettungsdiensten und Bergsteigern sehr beliebt

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 22,61*
€ 30,68*
€ 4,00*
ab € 25,31*
€ 34,20*
2 Tage
101
€ 4,95*
ab € 25,57*
€ 34,20*
Lager 3475
1556
€ 3,90*
ab € 26,02*
€ 34,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,88*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3475
Versand: Lager 3475
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.