| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-1505-0005-590 Herst.-Nr.: 1505-0005-590 EAN/GTIN: 4013674153473 |
| |
|
| | |
| - VORRATSPACK: Der Pack beinhaltet 16 Alkaline Batterien Typ E-Block mit 9V - besonders langlebig und auslaufsicher - frustfrei und umweltschonend verpackt
- HIGH PERFORMANCE: ANSMANN Marken-Batterie für alle Geräte des täglichen Gebrauchs mit durchschnittlichem Verbrauch / Geeignet für einen Temperaturbereich von -10°C bis +50°C
- BATTERIE 9V: Die perfekte Energiequelle für Metalldetector, Fernsteuerungen, Funkgeräte, Kinderspielzeug, Detektor, Messgeräte, Prüfgeräte, Gitarren, CO Melder, medizinische Geräte etc.
- GEPRÜFTE QUALITÄT: Die Ultimate Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft
- LIEFERUMFANG: 16x Batterie Block Alkali 6LR61 mit 9V für den universellen Einsatz in unterschiedlichsten Alltagsgeräten
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, 9v block e-block 6lr61 ansmann, automatik schalter, 9v-block batterie alkaline, gitarre, pil, piller, batarya, battery |
| | |
| |