| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-X40338268 Herst.-Nr.: 2002-1811/1000-541 EAN/GTIN: 4066966335811 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige 15 ... 30V, Spannungsart für die Defektanzeige AC, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,25 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 6,3A, Bemessungsspannung 250V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 6,2mm, Höhe 87,5mm, Tiefe 57,6mm, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federklemme, Federzugklemme, Funktionsklemmen, Klemme, Klemmleiste, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme |
| | |
| |