Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 500-1400mAflexCSCEXC LC 45W #28000707


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 500-1400mAflexCSCEXC LC 45W #28000707
LED-Treiber 500-1400mAflexCSCEXC LC 45W #28000707
Artikel-Nr.:
     3461-SI9006210526232
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     28000707
EAN/GTIN:
     9006210526232
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Vorschaltgerät
Ausführung dynamisch, Ohne Dimmfunktion, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Ausgangsspannung 20 ... 50V, Ausgangsstrom 500 ... 1400mA, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite), Ausgangsleistung 25 ... 45W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse III, Länge 115mm, Breite 43mm, Höhe 30mm,
Weitere Suchbegriffe: led treiber 45w, led treiber, LED Driver, LED-Betriebsgerät, LED-Driver, LED-Steuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,64*
€ 33,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,72*
€ 33,74*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.