| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI7392696671620 Herst.-Nr.: 2CMA167162R1000 EAN/GTIN: 7392696671620 |
| |
|
| | |
| Ausführung Aufputz, IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Uhrzeit-Stellung 1h, Kennfarbe grau, RAL-Nummer 7001, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Befestigungsart Außenbefestigung, Isolierter Einbau, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Trenntrafo, Trenntransformator, cee wanddose 16a 3pol ip67, cee wanddose, cee wanddose 16a, 316RS1W, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,57* | € 106,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,66* | € 106,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,79* | € 110,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 135,96* | € 165,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|