| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4055626020310 Herst.-Nr.: 1708744 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 16 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 10 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 10 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 16 ... 50mm², Bemessungsstrom In 150A, Bemessungsspannung 1000V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2 sonstige, Polzahl 1, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 38mm, Farbe grau, Stärke der Montageplatte 1 ... 5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemme, Reihenklemme |
| | |
| |